カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(26)
  • NORCOMP(11)
  • RS PRO(8)
  • エフケイシステム(7)
  • GLENAIR(6)
  • サンワサプライ(5)
  • タッチパネルシステムズ(5)
  • brother(ブラザー)(4)
  • Zebra Technologies(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • Philips(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BINDER(ビンダー)(2)
  • アイネックス(2)
  • LINDY(2)
  • エレコム(1)
  • 3M(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro d-sub」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
  • D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。
    仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07