カテゴリ
- 制御機器(49)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ITT CANNON
- TTC(65)
- KNITTER-SWITCH(41)
- TRUSCO(37)
- TSUNODA(ツノダ)(24)
- トリニティ(21)
- ホンダ(20)
- Simplism(14)
- JTT(11)
- CF POSH(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- カーシーカシマ(8)
- メトカル(6)
- ルートアール(6)
- 京セラ(5)
- SANDVIK(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- サンドビック(4)
- トンボ鉛筆(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「ttc」の検索結果
特価

リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ
ITT CANNON¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon フランジ
ITT CANNON¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ
ITT CANNON¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ
ITT CANNON¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ
ITT CANNON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ
ITT CANNON¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ
ITT CANNON¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ
ITT CANNON¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 ITT Cannon,D シリーズ
ITT CANNON¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:D●定格電流は、20 AWGワイヤの値です。 圧着工具はITT製ではありません。. Dコネクタ圧着コンタクト用工具. 大小のキャビティのある圧着工具で、0.08-0.22 mm2及び0.22-0.35 mm2のより線用のピン又はソケットコンタクトを圧着するのに適しています。ITT抜き取り工具も用意しています。
ITT Cannon ケーブルクランプ (配線クリップ)
ITT CANNON¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:QM●ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon D-subコネクタシェル ストレート
ITT CANNON¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)7日以内出荷仕様ボディ向き:ストレート●Hood (for cable shell type A). One snaps on each side of the shell, improving appearance and giving some cable support. Ends may be secured by cable tie, lacing cord, etcRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ
ITT CANNON¥4,998税込¥5,4981袋(25個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ
ITT CANNON¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト 圧着端子 シグナル
ITT CANNON¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon キープラグ キー解除 VEAMシリーズ
ITT CANNON¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:キー解除●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:VEAM●IP67、UL94-V0、IP2X. Veam Powerlock用アクセサリ. 減速スリーブキットが標準ダブルセットねじ120 mm2コンタクトで使用され、より小さなケーブル断面を活用 スリーブは伸縮式で、相互に組み合わせて使用 セカンダリロックキー解除を使用して分離RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ
ITT CANNON¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応