カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IXYS
- CKD(2)
- SMC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ad48-2-a」の検索結果
特価

IXYS 汎用 整流ダイオード, 48A, 1600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.18V
IXYS¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.18ピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520最大連続順方向電流(A)48