カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IXYS
- SMC(26)
- ホンダ(5)
- 三木プーリ(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- 日動工業(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 信和自動車工業(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fh110」の検索結果

IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
IXYS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)110最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費480000mW