カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IXYS
- モノタロウ(1)
- CHECKERS(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NSK(日本精工)(3)
- SPJR(4)
- WATERS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アズワン(3)
- イスカル(1)
- コガネイ(3)
- タニタ(2)
- タンガロイ(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 明邦化学(1)
- 東製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc190」の検索結果
特価
関連キーワード

IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1
IXYS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)190最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)6.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら