カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
  • オフィスサプライ(1)
  • 測定・測量用品(49)
  • 作業工具/電動・空圧工具(18)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 自動車用品(1)
  • バイク用品(7,861)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BAGSTER (バグスター)
  • KDS
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(136)
  • 10,000-50,000円(6,216)
  • 50,000-100,000円(1,502)
  • 100,000円以上(88)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコンベックス KDSフリーコンベックスKDS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪トラスコ品番851-1190材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂イエロー&ブルー、テープ:ホワイトテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)64×64×25目盛仕様JIS1級メートル目盛対応ショックアブソーバー:あり水平保持(m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーキングメジャー KDSウォーキングメジャーKDS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
トラスコ品番250-9806寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080全長(mm)460~1080測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100表示桁数5測定誤差1%以下
ステン刃(大)10枚入 KDSステン刃(大)10枚入KDS(4件のレビュー)
589税込648
1パック(10枚)
当日出荷
サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24
ラチェットミニクランプ KDSラチェットミニクランプKDS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS
229税込252
1パック(5枚)
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8105全長(mm)110質量(g)18刃長(mm)80刃厚(mm)0.38
セフティマスターG KDSセフティマスターGKDS
799税込879
1丁
当日出荷
内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。トラスコ品番363-0878材質本体:ABS樹脂、刃:スチール全長(mm)185刃長(mm)100刃厚(mm)0.6適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
専用パイプ1300ポストジンク KDS専用パイプ1300ポストジンクKDS(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
ACアダプターD09013 KDSACアダプターD09013KDS
4,798税込5,278
1個
当日出荷
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。トラスコ品番582-0756適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90材質外装:ABS樹脂・PC幅(mm)40高さ(mm)72品名ACアダプターD09013奥行(mm)47
ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付KDS
519税込571
1丁
当日出荷
ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。トラスコ品番363-0879材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃長(mm)105刃厚(mm)0.5適合替刃HK-5H
鋭黒刃(大) KDS鋭黒刃(大)KDS
499税込549
1パック(30枚)
当日出荷
切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8104適合本体S-14/13/12全長(mm)138シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)19タイプセフティロック式刃長(mm)80刃厚(mm)0.38材質(刃)スチール適合替刃SB-5BS
ACアダプター 06010 KDSACアダプター 06010KDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)”KDS
399税込439
1丁
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7161材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付KDS
4,198税込4,618
1個
当日出荷
水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です 安全ロープ取付リング付です セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番217-6713テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5アズワン品番64-8543-34
証明書類4点付校正済コンベックス KDS証明書類4点付校正済コンベックスKDS
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から16日以内出荷
試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。丸型コンパクトデザインです。
用途社内標準器に。その他ショックアブソーバーありセット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂テープ幅(mm)16水平保持(m)1.3
両面ステンレスネオロック KDS両面ステンレスネオロックKDS
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番109-6991材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂シルバー&グレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5テープ地色ホワイト本体寸法(mm)78×74×41表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)2.2爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類あり
ダブルマルチクランプ 固定式 KDSダブルマルチクランプ 固定式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDSノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入KDS
299税込329
1パック(10枚)
当日出荷
刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。トラスコ品番363-0877適合機種SA-15材質ケース:PP樹脂、刃:スチール全長(mm)130タイプ折れ線なし入数(枚)パック:10刃長(mm)100刃厚(mm)0.6
LTBー4用充電器兼ACアダプター KDSLTBー4用充電器兼ACアダプターKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
剛立G27巾5m KDS剛立G27巾5mKDS(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
用途あらゆる寸法測定に。テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5
収納ケース KDS収納ケースKDS
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
レーザー墨出器用収納ケース
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) KDSリチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)KDS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
ADアルミレベル KDSADアルミレベルKDS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
用途水平・垂直測定に
冴切三段白刃 KDS冴切三段白刃KDS
189税込208
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDSRXV-28 自動レベル RXV28倍KDS
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
脚調整ネジ KDS脚調整ネジKDS
798税込878
1個
当日出荷から3日以内出荷
レーザー墨出器用オプション
受光器用クランプ KDS受光器用クランプKDS
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
受光器用クランプ
仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD、LRV-5RGT)用クランプトラスコ品番688-4489
”マルチクランプS” KDS”マルチクランプS”KDS
4,098税込4,508
1個
当日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
”ドラゴングリップ” ネジロック KDS”ドラゴングリップ” ネジロックKDS
419税込461
1丁
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
ドラゴングリップオート(鋭黒刃) KDSドラゴングリップオート(鋭黒刃)KDS
449税込494
1丁
当日出荷
オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
CXライン10RGN KDSCXライン10RGNKDS
34,980税込38,478
1台
当日出荷
コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDSRXV-35 自動レベルRXV35倍KDS
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップ
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
交換用テープ KDS交換用テープKDS
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
交換用テープ
三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 KDS三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用KDS
999税込1,099
1個
3日以内出荷
LEC-3三脚用ショルダーケース
仕様レーザークロス三脚(LEC-3)用ショルダーケーストラスコ品番688-4472
ハンドル 交換用ハンドル KDSハンドル 交換用ハンドルKDS
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
交換用ハンドル
ネオロック KDSネオロックKDS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
故障の少ないON-OFFロック機構付きです。内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。
用途一般的な様々な測定仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番851-1161材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチールテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)1.3爪部0点補正移動爪
タンクカバー Z X 10 R ブラック/DECO ブラック/グリーン/シルバー BAGSTER (バグスター)タンクカバー Z X 10 R ブラック/DECO ブラック/グリーン/シルバーBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Z X 10 R (2011-2020)
”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”KDS
399税込439
1丁
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルマルチクランプ 可動式 KDSダブルマルチクランプ 可動式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
マルチクランプ KDSマルチクランプKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとしてレーザー墨出器のライン固定モードにカメラの固定にスマホの固定にタブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
...