カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • KDS
  • 岩田製作所(10)
  • 東洋技研(6)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • ムラテックKDS(2)
  • コガネイ(2)
  • 三和電気計器(2)
  • サカエ(1)
  • 日東工業(1)
  • イワキ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • アカシン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • cino(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atl-10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 06010 KDSACアダプター 06010KDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
CXライン10RGN KDSCXライン10RGNKDS
34,980税込38,478
1台
当日出荷
コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)