絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KEC

KECのページです。KECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランジスタ(2SA1015-Y相当品) KEC

    トランジスタ(2SA1015-Y相当品)

    KEC
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。
    仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
  • 3端子レギュレーター +15V出力 KEC

    3端子レギュレーター +15V出力

    KEC
    ¥69税込¥76
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-67
  • 3端子レギュレーター +5V出力 KEC

    3端子レギュレーター +5V出力

    KEC
    ¥69税込¥76
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-65
  • 3端子レギュレーター ー15V出力 KEC

    3端子レギュレーター ー15V出力

    KEC
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)アズワン品番68-2108-69
  • 3端子レギュレーター -5V出力 KEC

    3端子レギュレーター -5V出力

    KEC
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)アズワン品番68-2108-68
  • 3端子レギュレーター +9V出力 KEC

    3端子レギュレーター +9V出力

    KEC
    ¥79税込¥87
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:9V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-66
  • 3端子レギュレーター(+24V出力) KEC

    3端子レギュレーター(+24V出力)

    KEC
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)
    出力電圧(V)24入力電圧(V)最大値40出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-220IS
  • トランジスタ 2SC1815-GR相当品 KEC

    トランジスタ 2SC1815-GR相当品

    KEC
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPNアズワン品番68-2108-54
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
KEC 【通販モノタロウ】 最短即日出荷