カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEC
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- RS PRO(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
- 東芝(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- KOA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ktc3198」の検索結果

トランジスタ 2SC1815-GR相当品
KEC¥33税込¥361個当日出荷仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPNアズワン品番68-2108-54
トランジスタ(2SA1015-Y相当品)
KEC¥27税込¥301個当日出荷汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92