カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • シグマ光機(83)
  • SMC(51)
  • RS PRO(50)
  • CKD(48)
  • Festo(27)
  • ルビコン(26)
  • 前田シェルサービス(25)
  • ニチコン(22)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • テクロック(14)
  • アズワン(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • サンコウ電子研究所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.01μ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-67
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-60
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    74,980税込82,478
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-42
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7138-92
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7089-81
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMET

    フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
    仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
  • KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20%

    KEMET
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10%

    KEMET
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 25mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,3.3μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,3.3μF,±10%

    KEMET
    35,980税込39,578
    1袋(128個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 18mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1.5μF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1.5μF,±20%

    KEMET
    29,980税込32,978
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,150nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,150nF,±10%

    KEMET
    27,980税込30,778
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 150nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±20%

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 4mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 00%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10%

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(96個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 41.5 x 19 x 32mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,2.2μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,2.2μF,±10%

    KEMET
    37,980税込41,778
    1袋(176個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 14mm高さ = 28mm寸法 = 32 x 14 x 28mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10%

    KEMET
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 25mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10%

    KEMET
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,680nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,680nF,±20%

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,1.5μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,1.5μF,±10%

    KEMET
    39,980税込43,978
    1袋(288個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 32 x 13 x 22mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10%

    KEMET
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10%

    KEMET
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10%

    KEMET
    21,980税込24,178
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 310 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -10%EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。RoHS指令(10物質対応)対応