カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(31)
  • スバル(31)
  • トヨタ(13)
  • BELKIN(ベルキン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SAMTEC(10)
  • RS PRO(10)
  • 三菱(9)
  • CKD(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • VISHAY(7)
  • イスカル(6)
  • BRAHMS(6)
  • ニッサン(6)
  • BULGIN(6)
  • EPCOS(6)
  • コーセル(4)
  • TDK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.22f」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1セット 1000個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1セット 1000個入

    KEMET
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.22F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:25Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mmアズワン品番65-7166-36
  • 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1袋 2個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1袋 2個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量:0.22F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:25Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mmアズワン品番65-7037-06
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    55,980税込61,578
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.22μF●電圧:90 V ac, 160 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7158-44
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.22μF●電圧:90 V ac, 160 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-64
  • KEMET 電気二重層コンデンサ KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    42税込46
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27