カテゴリ

  • 制御機器(365)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(8)
  • SMC(7,712)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,602)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,469)
  • MAZDA(マツダ)(967)
  • BIGM(丸山製作所)(679)
  • Panasonic(パナソニック)(532)
  • コガネイ(523)
  • イトーキ(320)
  • ニッサン(306)
  • メディアカバーマーケット(279)
  • CKD(278)
  • NAKANO(222)
  • YAGEO(220)
  • RS PRO(214)
  • フロン工業(204)
  • ホンダ(195)
  • VISHAY(188)
  • ニッセイ(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「05f」の検索結果

関連キーワード
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5%KEMET
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-87
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5%KEMET
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-66
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F104K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F104K5RACTUKEMET
689税込758
1袋(25個)
翌々日出荷
FシリーズFO-CAP
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F103K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F103K5RACTUKEMET
549税込604
1袋(25個)
翌々日出荷
FシリーズFO-CAP
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1袋 2個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様●静電容量:5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-78
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F224K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F224K5RACTUKEMET
47,980税込52,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入KEMET
57,980税込63,778
1箱(72個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7072-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1箱 168個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1箱 168個入KEMET
61,980税込68,178
1箱(168個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-35
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5%KEMET
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 550 V ac, 850 V dc取り付けタイプ = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = C4BSアプリケーション = クランパ、高周波、IGBT、スナバリードピッチ = 37mm長さ = 57.5mm奥行き = 35mm高さ = 50mm寸法 = 57.5 x 35 x 50mm温度特性 = ポリプロピレンリード長さ = 17mmC4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
当日出荷
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5%KEMET
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)などRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%KEMET(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,3μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,3μF,±5%KEMET
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 25 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%KEMET
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%KEMET
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5%KEMET
849税込934
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5%KEMET
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 600V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 58mm寸法 = 34.5 (Dia.) x 58mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 33μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 33μF 5%KEMET
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-89RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5%KEMET
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-51
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%KEMET
96,980税込106,678
1袋(50個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,18μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,18μF,±5%KEMET
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 18μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,3μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,3μF,±5%KEMET
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 58.5mm寸法 = 25 Dia. x 58.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = バイポーラケーブル動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 60μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 60μF 5%KEMET
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:60μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7073-28
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 45μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 45μF 5%KEMET
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:45μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7070-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5%KEMET
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7085-09
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 12μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 12μF 5%KEMET
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:12μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7081-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5%KEMET
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
KEMETC4AQシリーズ14uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-94
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5%KEMET
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%KEMET
1袋(86個)
取扱停止中
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,2μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,2μF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 58mm寸法 = 25 Dia. x 58mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストン動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 30μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 30μF 5%KEMET
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:30μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7076-39