カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ASUS(エイスース)(4)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Optibelt(2)
- RS PRO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- TESA[測定用品](2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- キャニオン(26)
- グーリング(1)
- トヨタ(13)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(2)
- 制研化学工業(2)
- 日野自動車(3)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「0760-13」の検索結果

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20%
KEMET¥519税込¥5711袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応