カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • トヨタ(84)
  • IKO(日本トムソン)(58)
  • SMC(45)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • SWAGE-LINE(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • VISHAY(15)
  • メディカルプロジェクト(15)
  • ホンダ(9)
  • CKD(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • SBC(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • シンワ測定(4)
  • TOA(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • ヤマニパッケージ(4)
  • グンゼ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0760-20」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
439税込483特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%KEMET
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20%KEMET
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%KEMET
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,10nF,±20% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,10nF,±20%KEMET
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入 KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入KEMET
99,980税込109,978
1箱(91個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7088-29