カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
  • MURATA(村田製作所)(99)
  • YAGEO(61)
  • VISHAY(25)
  • BOURNS(21)
  • 京セラ(19)
  • TDK(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • KYOCERA AVX(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • IQD(8)
  • RS PRO(7)
  • Ecliptek(7)
  • FARAD(6)
  • グリーンクロス(5)
  • MICROCHIP(5)
  • WIMA(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000pf」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 1000個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体。X5R誘電体シリーズは、85℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55℃ → +85℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7197-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入

    KEMET
    899税込989
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-92
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,2200pF ±10% KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,2200pF ±10%

    KEMET
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.3mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10% KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10%

    KEMET
    309税込340
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TA

    KEMET
    7,598税込8,358
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:1.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7147-39
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-12
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    65,980税込72,578
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-29
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 8.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 8.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7147-34
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:33nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7148-81
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7087-05
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7090-23
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:68nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:9mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 9 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-18
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA

    KEMET
    8,498税込9,348
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5%

    KEMET
    75,980税込83,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C101J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C101J1GACTU

    KEMET
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    KEMET
    359税込395
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7026-47
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    KEMET
    6,298税込6,928
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0G誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)からクラスI材質に定義されています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125℃の範囲で±30 ppm/
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-34
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    KEMET
    6,998税込7,698
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7031-34
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA

    KEMET
    6,898税込7,588
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMET

    MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    KEMET
    9,198税込10,118
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6951-25
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    KEMET
    849税込934
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7031-37
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU

    KEMET
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応