カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニチコン(9)
- Ruby-con(5)
- 日本ケミコン(3)
- 京セラ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東信工業(1)
- YAGEO(1)
- RS PRO(1)
- KYOCERA AVX(1)
「100uf 6.3v」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、55 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 100 uFC 許容差20 % ESR : 55 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc