カテゴリ
- 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- SMC(246)
- コガネイ(179)
- RS PRO(94)
- ホンダ(92)
- 三木プーリ(74)
- エスコ(71)
- 第一計器(65)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- WURTH ELEKTRONIK(34)
- SCHURTER(34)
- ARCOL(OHMITE)(31)
- ニチコン(28)
- VISHAY(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 岡崎精工(24)
- FKD(フクダ精工)(24)
- 大洋ツール(23)
- YAGEO(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「100x25」の検索結果

KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,X,T491X107K025AT
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 100μF
KEMET(1件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750寿命 = 2000hKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 100V dc 1000μF
KEMET¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 25 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22許容差 = ±20%クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 25個入
KEMET¥619税込¥6811セット(25個)7日以内出荷電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7024-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7032-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥7,898税込¥8,6881セット(4000個)7日以内出荷電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7031-04
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入
KEMET¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SHO 99 μ H 1箱 1000個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:99 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:120mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:5 x 7.5 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●奥行き:5.0mmアズワン品番65-7134-14
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入
KEMET¥999税込¥1,0991セット(25個)7日以内出荷電圧範囲が50VdcのKEMETX7R誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー温度安定誘電体RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7026-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 25個入
KEMET¥459税込¥5051セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7032-05
コモンモードチョークコイル SHO 99 μ H 1袋 5個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)仕様●インダクタンス:99 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:120mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:5 x 7.5 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:7.5mmアズワン品番65-7117-14
コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1箱 100個入
KEMET¥31,980税込¥35,1781箱(100個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7134-79
コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7123-47
コモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7134-13
コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7122-87
コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-37
コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1箱 1000個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7133-08
コモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1箱 1000個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7136-96
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入
KEMET¥34,980税込¥38,4781箱(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷KEMETSHOコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃→+70℃(Sho-303:-25℃→+75℃、SHE-402およびSHE-501:-25℃→+80℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7122-67
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801箱(500個)7日以内出荷KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
コモンモードチョークコイル SH 1.7 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-6952-17
コモンモードチョークコイル SH 1.7 μH 1箱 500個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7118-66
KEMET コンデンサ 100μF, ,25V dc, EXV107M025A9HAA
KEMET¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1.8mm漏れ電流 = 25 μA%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 1000個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mmアズワン品番65-7037-31
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入
KEMET¥849税込¥9341袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mmアズワン品番65-7035-92
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mmアズワン品番65-7048-74