カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(16)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • SAMTEC(141)
  • SMC(183)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • THK(21)
  • TRUSCO(76)
  • イハラサイエンス(20)
  • イマオコーポレーション(54)
  • エスコ(96)
  • タカ印(ササガワ)(23)
  • ナベヤ(20)
  • ブロードウォッチ(90)
  • プラス[家具](40)
  • ホンダ(1,223)
  • 福井クラフト(56)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105g」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU

    KEMET
    ¥199税込¥219
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C100J5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C100J5GAC

    KEMET
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0402 CBRシリーズ定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C180F5GAC KEMET

    Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C180F5GAC

    KEMET
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 18pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C399C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C399C5GACTU

    KEMET
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3.9pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 120pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C121J5GACTU KEMET

    Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 120pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C121J5GACTU

    KEMET
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 120pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C689C5GACTU KEMET

    Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C689C5GACTU

    KEMET
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 6.8pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C680J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C680J5GACTU

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 68pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C温度安定範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードチョークコイル SC-G KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SC-G

    KEMET
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C103J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C103J5GACTU

    KEMET
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C229C5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C229C5GAC

    KEMET
    ¥569税込¥626
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    Kemet 0402 CBRシリーズ
    仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C689D5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C689D5GAC

    KEMET
    ¥579税込¥637
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    Kemet 0402 CBRシリーズ
    仕様静電容量 = 6.8pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.5pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C180J5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C180J5GAC

    KEMET
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0402 CBRシリーズ定格電圧(V)50dc静電容量18pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C390J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C390J5GACTU

    KEMET
    ¥639税込¥703
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 39pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU

    KEMET
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10000個)
    8日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.8pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C189C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.8pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C189C5GACTU

    KEMET
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.8pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C560J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C560J5GACTU

    KEMET
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10000個)
    8日以内出荷
    電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 56pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402H471J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402H471J5GACTU

    KEMET
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    KEMET 0402高温. Kemet 0402シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズに比べて業界をリードする優れた性能を備え、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。. 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = H - 200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C120J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C120J5GACTU

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 12pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C温度安定範囲: -55 → +125 ℃定格電圧(V)50dc静電容量12pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTU

    KEMET
    ¥759,800税込¥835,780
    1セット(10000個)
    8日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応