カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • AMPHENOL(37)
  • Aratas(旧:omron)(36)
  • BULGIN(62)
  • IDEC(和泉電気)(169)
  • omron(オムロン)(264)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • RS PRO(178)
  • SCHURTER(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
  • エスコ(44)
  • コーセル(36)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(54)
  • ハーティング(48)
  • 七星科学研究所(92)
  • 三菱電機(35)
  • 富士電機(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a 250v」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,35μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,35μF,±10%

    KEMET
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 35μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7107-72
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7103-01
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7107-15
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 47 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 47 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7106-92
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(110個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:3 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.25Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7138-91
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7121-98
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:15.1 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:17mmアズワン品番65-6924-60
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入

    KEMET
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
  • コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

    KEMET
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:14.5 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:570mΩ●電流 Max:1 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-80
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入

    KEMET
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大きなインダクタンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置
    仕様●インダクタンス:4.3 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:140mΩ●電流 Max:1.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7139-11
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入

    KEMET
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:3.6 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.08Ω●電流 Max:2 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-17
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.4 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.21Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7118-94
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入

    KEMET
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入

    KEMET
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

    KEMET
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率Bobbinが分割されているため、広い周波数範囲で高インピーダンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置
    仕様●インダクタンス:32.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.21Ω●電流 Max:0.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7133-76
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入

    KEMET
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H