カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • VISHAY(17)
  • YAGEO(16)
  • 日本ケミコン(13)
  • ニチコン(8)
  • アズピュア(アズワン)(8)
  • EPCOS(7)
  • 京セラ(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • TDK(2)
  • ルビコン(2)
  • RECOM(2)
  • レイニン(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1200μf」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 1200個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 1200個入

    KEMET
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7087-84
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入

    KEMET
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7107-90
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mAアズワン品番65-7018-67
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 25V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 25V dc 1812 4532M 1セット 500個入

    KEMET
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:20μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7079-03
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ)。Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-31
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2500個入

    KEMET
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-71