カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • EPCOS(3)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • RS PRO(1)
  • VISHAY(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ニチコン(20)
  • 日本ケミコン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150μf 35v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入

    KEMET
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-04
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1袋 2個入

    KEMET
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-99