カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ニチコン(10)
  • VISHAY(10)
  • YAGEO(7)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • RS PRO(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(3)
  • ルビコン(2)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • DFRobot(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • NIC Components(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v22μf」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T356F226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T356F226K016AT

    KEMET
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T350F226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T350F226K016AT

    KEMET
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 9.9mm寸法 = 6 (Dia.) x 9.9mmシリーズ = T350電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,D,T491D226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,D,T491D226K016AT

    KEMET
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C,T491C226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C,T491C226K016AT

    KEMET
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.6Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C226K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C226K4PACTU

    KEMET
    37,980税込41,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
電解コンデンサ 22μf 16v特集