カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ニチコン(11)
- YAGEO(9)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- KYOCERA AVX(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 日本ケミコン(4)
- VISHAY(4)
- RS PRO(4)
- AVX(2)
- TDK(1)
- 太陽誘電(1)
- 星日電子(1)
- 東信工業(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2.2μf 25v」の検索結果
特価

KEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,B,T491B225K025AT
KEMET¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 4.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,T356C225K035AT
KEMET¥4,398税込¥4,8381袋(10個)7日以内出荷T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 9.6mm寸法 = 5 (Dia.) x 9.6mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応