カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- ホンダ(3)
- VISHAY(3)
- ABRACON(3)
- onsemi(3)
- フジキン(2)
- IQD(2)
- KYOCERA AVX(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Texas Instruments(1)
- 林電工(1)
- レイ・アウト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2.7pf」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.7pF ±0.25pF
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.7pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = ±30ppm/℃Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応