カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ニチコン(16)
- 日本ケミコン(8)
- VISHAY(5)
- 三菱電機(2)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東信工業(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「200v dc 470μf」の検索結果
特価

KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2
KEMET¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL)用途. 地上電源装置、無停電電源装置. 溶接装置とドライブ仕様静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/500V dc/Ir極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応