カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • FOCAL(フォーカル)(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22x32x5」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% 1セット 112個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% 1セット 112個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(112個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-82
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1袋 2個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1袋 2個入KEMET
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7087-05
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5%KEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-72
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1袋 5個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1袋 5個入KEMET
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:120nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:22mm●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1セット 288個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1セット 288個入KEMET
119,800税込131,780
1セット(288個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:120nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:22mm●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-27
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(112個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7087-16
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5% 1セット 112個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5% 1セット 112個入KEMET
119,800税込131,780
1セット(112個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-12
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%KEMET
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応