カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ENDO(遠藤照明)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- インガソール・ランド(1)
- エスコ(1)
- ニッサン(10)
- ホンダ(28)
- マパール(1)
- ミツビシ(7)
- 修理(1)
- 長谷伸(1)

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 230個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781箱(230個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら