カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(3)
- 東信工業(2)
- GENTEQ(2)
- 京セラ(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- SPG(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- CF POSH(1)
- ニッサン(1)
- 日東電工[モーター](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「240μf」の検索結果

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥61,980税込¥68,1781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-80