カテゴリ
- 制御機器(123)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- brembo(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(250)
- CKD(65)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- Kawasaki(1,791)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- MAZDA(マツダ)(71)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- SMC(3,111)
- VISHAY(89)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(89)
- ウカイ(岐阜産研工業)(176)
- コガネイ(176)
- シグマ光機(40)
- トヨタ(34)
- ハリケーン(37)
- メイキコウ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)

フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥62,980税込¥69,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
コンデンサ 820μF 250V dc
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ仕様●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:239mΩアズワン品番65-7120-08
コンデンサ 270μF 250V dc
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:678mΩアズワン品番65-7125-74
コンデンサ 1000μF 250V dc
KEMET¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
コンデンサ 820μF 250V dc 1セット 72個入
KEMET¥99,980税込¥109,9781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●許容差:±20%アズワン品番65-7130-38
コンデンサ 270μF 250V dc 1セット 180個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801セット(180個)7日以内出荷KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7120-25
コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 250V dc 2220 5650M
KEMET¥879税込¥9671個7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7065-33
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%
KEMET¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷仕様静電容量 = 50μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 50 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF
KEMET¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 470μF
KEMET¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30パッケージ/ケース = Can - ねじ止め端子、ラジアルAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 250V dc 2220 5650M 1セット 500個入
KEMET¥279,800税込¥307,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7079-32
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 1000μF
KEMET¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30パッケージ/ケース = Can - ねじ止め端子、ラジアルAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250
KEMET¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 7.5μF 10%
KEMET¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●静電容量:7.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10%
KEMET¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 47 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:47μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-86
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5%
KEMET¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 62μF 10%
KEMET¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 62 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:62μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10%
KEMET¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●静電容量:33μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-64
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10%
KEMET¥999税込¥1,0991個8日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-56
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,30μF,±10%
KEMET¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様静電容量 = 30μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 40 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,35μF,±10%
KEMET¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様静電容量 = 35μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% 1セット 84個入
KEMET¥99,980税込¥109,9781セット(84個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:1μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入
KEMET¥50,980税込¥56,0781袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-82
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 62μF 10% 1箱 18個入
KEMET¥43,980税込¥48,3781箱(18個)7日以内出荷仕様●静電容量:62μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1μF 5% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-12
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 7.5μF 10% 1箱 64個入
KEMET¥26,980税込¥29,6781箱(64個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:7.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-30
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10% 1箱 18個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781箱(18個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7110-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% 1箱 23個入
KEMET¥31,980税込¥35,1781箱(23個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:33μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1箱 256個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(256個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-40
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入
KEMET¥32,980税込¥36,2781箱(58個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-82
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1.5μF 10% 1箱 256個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781箱(256個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-86
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% 1セット 60個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入
KEMET¥45,980税込¥50,5781箱(234個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1.5μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-98
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら