カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 日本ケミコン(18)
  • VISHAY(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ニチコン(3)
  • EPCOS(1)
  • RS PRO(1)
  • Roxburgh EMC(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 150μf」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-92
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    66,980税込73,678
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、メタライズドポリエステルフィルム構造(スタック又は巻線テクノロジー)で、スズめっきワイヤのラジアルリード付きです。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-90
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6964-04
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷