カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(507)
- IDEC(和泉電気)(321)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(295)
- 明工社(291)
- Panasonic(パナソニック)(271)
- RS PRO(238)
- アメリカン電機(152)
- 七星科学研究所(144)
- エスコ(143)
- 日本モレックス(molex)(124)
- 富士電機(122)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(109)
- CKD(103)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(87)
- コーセル(86)
- Aratas(旧:omron)(86)
- オジデン(大阪自動電機)(83)
- 冨士端子工業(81)
- 三菱電機(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「250v」の検索結果
特価

Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF
KEMET¥6,798税込¥7,4781リール(4000個)7日以内出荷仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応