カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- KYOCERA AVX(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RS PRO(1)
- Ruby-con(2)
- SanRex(三社電機製作所)(1)
- SPARKFUN(2)
- ダイレオ(1)
- ニチコン(5)
- 京セラ(2)
- 日本ケミコン(8)
- 東信工業(1)
「25v 100uf」の検索結果
特価

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入
KEMET¥75,980税込¥83,5781セット(250個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75