カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • EPCOS(5)
  • ルビコン(3)
  • ニチコン(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • KITACO(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • VISHAY(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • NIC Components(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27μf 50v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

    KEMET
    579税込637
    1個
    欠品中
    仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 16.5mm●寸法: 16.5 (Dia.) x 13mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 6.5Ω●シリーズ: Supercap FT●許容差: -20 → +80%●製品直径: 16.5mm●FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10%

    KEMET
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:27μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-95
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% 1箱 18個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% 1箱 18個入

    KEMET
    60,980税込67,078
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 27 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックス型設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:27μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-65
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷