カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- CQ出版(1)
- DFRobot(1)
- KOA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- OEP(1)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- onsemi(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- ニチコン(1)
- ワタナベ工業(1)
- 三木プーリ(1)
- 東京コスモス電機(1)
- 東芝(1)
- 東製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

KEMET コンデンサ 68μF, ,550V dc, ALC10A680BC550
KEMET¥259,800税込¥285,7801袋(180個)7日以内出荷ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量仕様静電容量 = 68μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 5.038ΩRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら