カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 日本ケミコン(7)
  • EPCOS(6)
  • ニチコン(4)
  • 東信工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • ルビコン(1)
  • SPG(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • VISHAY(1)
  • RS PRO(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3μf 200v」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6990-24
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:18mm●等価直列抵抗:6mΩ●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-42
  • KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%

    KEMET
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入

    KEMET
    62,980税込69,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-63
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入

    KEMET
    49,980税込54,978
    1箱(170個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    909税込1,000
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% 1セット 128個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% 1セット 128個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1セット(128個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:33mm●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-31
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-84
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7107-90