カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • ニチコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • EPCOS(4)
  • RS PRO(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • VISHAY(3)
  • 京セラ(2)
  • コーセル(2)
  • AVX(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • Ruby-con(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • SCHURTER(1)
  • DFRobot(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3μf 50v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%KEMET
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(64個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-13
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-84
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-95
フィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入 KEMETフィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入KEMET
219,800税込241,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-59
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% 1セット 128個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% 1セット 128個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(128個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:33mm●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-40
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1箱 192個入KEMET
49,980税込54,978
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-27
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:18mm●等価直列抵抗:6mΩ●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入KEMET
54,980税込60,478
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-63
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C335K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C335K5RACTUKEMET
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応