カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Asian Brand(2)
- BOURNS(25)
- COOPER BUSSMANN(4)
- EPCOS(10)
- Murata Power Solutions(3)
- MURATA(村田製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(3)
- TDK(7)
- TRACO POWER(1)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- サガミ エレク(1)
- ニチコン(2)
- 城東テクノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「33μh」の検索結果

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応