カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ニチコン(21)
  • 日本ケミコン(9)
  • Ruby-con(8)
  • VISHAY(6)
  • ルビコン(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3300μf 25v」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 330 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 330 uF 定格電圧: 25 V 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-14
  • タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1セット 1000個入

    KEMET
    259,800税込285,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-06
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入

    KEMET
    67,980税込74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-64