カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Ruby-con(28)
  • ニチコン(20)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • EPCOS(7)
  • VISHAY(7)
  • 日本ケミコン(5)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • ルビコン(1)
  • SPG(1)
  • 東信工業(1)
  • 新電元(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33000μf」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μFKEMET
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 16V dc 33000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 16V dc 33000μFKEMET
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/16V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電解コンデンサ KEMETKEMET 電解コンデンサKEMET
889税込978
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子KEMET(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 10000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 10000μFKEMET
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 2.4 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μFKEMET
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400 KEMETKEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400KEMET
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 3300μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1セット 1000個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1セット 1000個入KEMET
259,800税込285,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-06
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1セット 1000個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1セット 1000個入KEMET
289,800税込318,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-64