カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- ニチコン(7)
- 日本ケミコン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Ruby-con(4)
- EPCOS(2)
- SMC(1)
- 河村電器産業(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「330uf」の検索結果

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入
KEMET¥31,980税込¥35,1781セット(500個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 330 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 330 uF 定格電圧: 25 V 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-14