カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ホンダ(11)
- トヨタ(11)
- 三菱ふそう(2)
- 弥生(2)
- KYOCERA AVX(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- UK(三宝)(1)
- いすゞ自動車(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「334301」の検索結果

KEMET ポリマーコンデンサ,T530,330μF,10V dc,7343-43,T530X337M010ATE004
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 4mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1袋 2個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-07
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1セット 1000個入
KEMET¥259,800税込¥285,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-06
Kemet タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,T495D337K010ATE150
KEMET¥729税込¥8021袋(2個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035
KEMET¥97,980税込¥107,7781セット(500個)7日以内出荷ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025
KEMET¥329,800税込¥362,7801セット(500個)7日以内出荷T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-40,T520Y337M010ATE015
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド漏れ電流 = 330 μA℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応