カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(60)
- ニチコン(28)
- VISHAY(6)
- RS PRO(6)
- 日本ケミコン(3)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「35v dc 330μf」の検索結果
特価

KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035
KEMET¥97,980税込¥107,7781セット(500個)7日以内出荷ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 16V dc 33000μF
KEMET¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/16V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応