カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 日本ケミコン(16)
- ニチコン(5)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v150μf」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1袋 2個入
KEMET¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-99
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入
KEMET¥529,800税込¥582,7801セット(2500個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-04