カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(209)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- ニッサン(78)
- ParkerTAIYO(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- 渡辺電機工業(26)
- CKD(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- スズキ(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- CHINO(チノー)(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- mizuno(ミズノ)(6)
- エスコ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SIEMENS(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- シャープ(4)
- ブランドをもっと見る
「3jd」の検索結果

MLCC 39nF 1kV dc 2225 5664M 1セット 500個入
KEMET¥349,800税込¥384,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:39nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7041-44
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7041-15
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7044-38
MLCC 39nF 1kV dc 2225 5664M
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:39nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7048-55
MLCC 33nF 1kV dc 2220 5750M
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだアズワン品番65-6920-07
MLCC 33nF 1kV dc 1825 4564M 1セット 500個入
KEMET¥199,800税込¥219,7801セット(500個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7154-75
MLCC 33nF 1kV dc 1825 4564M 1袋 2個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだアズワン品番65-7047-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(1000個)7日以内出荷C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6954-46
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1袋 2個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷KEMETの車載用グレードの高電圧C0G誘電体表面実装MLCCは、125℃の最高動作温度を特長とし、「安定した製品」と見なされています。電子工業会(EIA)では、C0G誘電体をクラスIの材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-28
MLCC 33nF 1kV dc 1825 4564M 1セット 500個入
KEMET¥289,800税込¥318,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.6 x 6.4 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7049-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入
KEMET¥219,800税込¥241,7801セット(1000個)7日以内出荷C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7072-17
MLCC 39nF 1kV dc 2225 5664M
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●静電容量:39nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.9 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.9mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7037-95
MLCC 33nF 1kV dc 1825 4564M
KEMET¥929税込¥1,0221個7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7048-96
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 2個入
KEMET¥819税込¥9011袋(2個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6923-63
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入
KEMET¥869~税込¥956~1セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入
KEMET¥779~税込¥857~1セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-37
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入
KEMET¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-24