カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(8)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • CKD(11)
  • NAKATAKI(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ParkerTAIYO(8)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • RS PRO(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • SMC(680)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • アラム(15)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(20)
  • カクダイ(8)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 椿本チエイン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-35m」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035

    KEMET
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 8200μF 63V dc KEMET

    コンデンサ 8200μF 63V dc

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
    仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-6922-17
  • コンデンサ 390μF 400V dc KEMET

    コンデンサ 390μF 400V dc

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7119-64
  • コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入

    KEMET
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-7128-58
  • コンデンサ 1000μF 250V dc KEMET

    コンデンサ 1000μF 250V dc

    KEMET
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
  • コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入

    KEMET
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7139-67
  • コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36