カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- ATEN(8)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- CKD(11)
- NAKATAKI(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(8)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- RS PRO(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(680)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- アラム(15)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(20)
- カクダイ(8)
- 三ツ星ベルト(12)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「40-35m」の検索結果

KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035
KEMET¥97,980税込¥107,7781セット(500個)7日以内出荷ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 8200μF 63V dc
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-6922-17
コンデンサ 390μF 400V dc
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7119-64
コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入
KEMET¥199,800税込¥219,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-7128-58
コンデンサ 1000μF 250V dc
KEMET¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(100個)7日以内出荷KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7139-67
コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36