カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • HORN(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • TRUSCO(5)
  • WIDIN(3)
  • いすゞ自動車(4)
  • グーリング(3)
  • サンドビック(4)
  • スズキ(4)
  • ダイハツ(2)
  • トヨタ(72)
  • ニッサン(3)
  • パナソニックコネクト(2)
  • ホンダ(16)
  • 三菱ふそう(5)
  • 住友重機械工業(7)
  • 大阪魂(14)
  • 日野自動車(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4120-50」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入

    KEMET
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7175-36
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-26
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5%

    KEMET
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ1.2メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-71
  • フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10%

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-36
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1セット 176個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1セット 176個入

    KEMET
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(176個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 1.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-53
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% 1セット 84個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% 1セット 84個入

    KEMET
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-10
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7147-40
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入

    KEMET
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-24
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5%

    KEMET
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7084-07
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5%

    KEMET
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-30