カテゴリ

  • 制御機器(79)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(3)
  • SMC(298)
  • MAZDA(マツダ)(253)
  • ニッサン(220)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • ホンダ(146)
  • スバル(48)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • ON SEMICONDUCTOR(33)
  • onsemi(31)
  • エスコ(29)
  • RS PRO(25)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • トヨタ(23)
  • CKD(21)
  • RYOCO(菱高精機)(18)
  • VISHAY(18)
  • 三菱ふそう(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41v」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入

    KEMET
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 900個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:15nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-79
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:47nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7101-62
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:=0.3%アズワン品番65-7093-56
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    33,980税込37,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-91
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 100nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 100nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:100nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7106-98
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 250個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 250個入

    KEMET
    26,980税込29,678
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7101-48
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 216個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 216個入

    KEMET
    75,980税込83,578
    1袋(216個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6950-93
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 1袋 84個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 1袋 84個入

    KEMET
    51,980税込57,178
    1袋(84個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-90
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(128個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-13
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入

    KEMET
    47,980税込52,778
    1袋(176個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-23
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
    仕様●静電容量:10nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7095-49
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-97
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●寸法:18 x 10 x 16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7101-51
  • フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-15
  • フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-36
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 1200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 1200個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-27
  • フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    47,980税込52,778
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-10
  • フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1袋 900個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1袋 900個入

    KEMET
    49,980税込54,978
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-37
  • フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1袋 700個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1袋 700個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-75
  • フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1袋 200個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1袋 200個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-78
  • フィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    63,980税込70,378
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-23
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 300個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 300個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-51
  • フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-01
  • フィルムコンデンサ 350V ac 6.8nF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 6.8nF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-45
  • フィルムコンデンサ 350V ac 47nF ±10% 1袋 500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 47nF ±10% 1袋 500個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
  • フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 700個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 700個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-65
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    45,980税込50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-37
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-12
  • フィルムコンデンサ 350V ac 68nF ±10% 1袋 500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 68nF ±10% 1袋 500個入

    KEMET
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-27
  • フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1200個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1200個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-73
  • フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    52,980税込58,278
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-43
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 900個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 900個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-34
  • フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    33,980税込37,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-44
  • フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1袋 500個入

    KEMET
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-80
  • フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-95