カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ニチコン(76)
- VISHAY(21)
- 日本ケミコン(15)
- RS PRO(15)
- EPCOS(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TDK(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Ruby-con(3)
- ルビコン(2)
- Ducati Energia(2)
- SPG(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「450v 10μf」の検索結果
特価

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10%
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:45μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10%
KEMET¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10% 1箱 48個入
KEMET¥67,980税込¥74,7781箱(48個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 45 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ仕様●静電容量:45μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7074-66
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7078-20
MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(500個)7日以内出荷KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.3 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-78