カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ARCOL(OHMITE)(2)
- BOURNS(2)
- INFINEON(2)
- KOA(19)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- RALTRON(11)
- ROHM(2)
- RS PRO(8)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- VISHAY(28)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- YAGEO(5)
- ハック社(1)
- ハーティング(1)
- マルツエレック(8)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「49ω」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET コンデンサ 4700μF, ,63V dc, ALP22A472BB063
KEMET¥299,800税込¥329,7801袋(160個)8日以内出荷ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 基板実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 49 mΩ @ 100 kHz%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら